›

ETHERLINE P FLEX CAT.5E 4X2XAWG26/7

Cod. Rexel RR2170300/1000
Cod. Produttore 2170300/1000
Cod. EAN 4044774751351

Informazioni principali

  • Categoria: CAT.5E
  • Conduttori: 4X2XAWG26/7
  • Tipo cavo: ETHERLINE P FLEX
  • Flessibilità: Alta
  • Uso: Trasmissione dati
  • Installazione: Facile
  • Serie: RR2170300/1000
  • Prestazioni: Elevate

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il RR2170300/1000 è un cavo ETHERLINE P FLEX CAT.5E 4X2XAWG26/7, progettato per garantire prestazioni elevate nelle reti di comunicazione. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è ideale per applicazioni di trasmissione dati, offrendo una trasmissione affidabile e veloce. La sua flessibilità lo rende perfetto per ambienti dove è necessaria una facile installazione e gestione. Scegli RR2170300/1000 per una connettività ottimale e duratura.

Caratteristiche tecniche

resistente ai raggi UV

sezione nominale del conduttore

0,15 mm²

isolamento filo

Poliolefina

marcatura filo

Colore

peso

54 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

numero di fili

8

diametro esterno circa

6,1 mm

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

96 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

51,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 ... 50 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 ... 80 °C

ETHERLINE P FLEX CAT.5E 4X2XAWG26/7