›

ETHERLINE P EC FLEX CAT.5E

Cod. Rexel RR2170431
Cod. Produttore 2170431
Cod. EAN 4044776691648

Informazioni principali

  • Categoria: 5E
  • Tipo cavo: Ethernet
  • Materiale conduttore: Alta qualità
  • Flessibilità: Elevata
  • Standard fili: AWG
  • Applicazioni: Reti professionali
  • Trasmissione dati: Prestazioni elevate
  • Serie: ETHERLINE P EC FLEX

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo Ethernet ETHERLINE P EC FLEX categoria 5E, progettato con quattro fili in materiale conduttore di alta qualità e superficie ottimizzata per garantire prestazioni elevate nella trasmissione dati. Ideale per installazioni elettriche che richiedono flessibilità e affidabilità, questo cavo assicura una connessione stabile e veloce, adatta a reti di comunicazione moderne. La sua costruzione conforme agli standard AWG assicura resistenza e durata nel tempo, rendendolo una soluzione efficiente per applicazioni di rete professionali e domestiche.

Caratteristiche tecniche

resistente ai raggi UV

sezione nominale del conduttore

0,14 mm²

isolamento filo

Poliolefina

marcatura filo

Colore

peso

31 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Verde

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

numero di fili

4

diametro esterno circa

4,8 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

40,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

20,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-30 ... 50 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

ETHERLINE P EC FLEX CAT.5E