›

ETHERLINE P EC FD CAT.5E

Cod. Rexel RR2170433
Cod. Produttore 2170433
Cod. EAN 4044777170388

Informazioni principali

  • Categoria: 5E
  • Tipo cavo: Ethernet 4 fili
  • Serie: ETHERLINE P EC FD
  • Protezione EMI: Minimizzata
  • Uso: Reti comunicazione
  • Materiali: Alta qualità
  • Velocità: Elevata
  • Affidabilità: Connessione stabile

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo Ethernet di categoria 5E con quattro fili, progettato per garantire elevate prestazioni di trasmissione dati in reti di comunicazione. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una connessione stabile e affidabile, ideale per applicazioni di rete che richiedono velocità e integrità del segnale. La struttura del cavo è studiata per minimizzare le interferenze elettromagnetiche, offrendo una trasmissione efficiente e sicura. Adatto per installazioni in ambito elettrico e networking professionale.

Caratteristiche tecniche

resistente ai raggi UV

sezione nominale del conduttore

0,14 mm²

marcatura filo

Colore

peso

36 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Verde

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

numero di fili

4

diametro esterno circa

4,8 mm

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

81,6 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

20,4 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-40 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

ETHERLINE P EC FD CAT.5E