›

ETHERLINE P CAT.5E 4X2XAWG24/1

Cod. Rexel RR2170297/500
Cod. Produttore 2170297/500
Cod. EAN 4044774751238

Informazioni principali

  • Categoria: CAT.5E
  • Configurazione: 4 coppie
  • Sezione conduttori: AWG24/1
  • Tipo cavo: ETHERLINE P
  • Serie: RR2170297/500
  • Uso: Reti dati
  • Materiali: Alta qualità
  • Prestazioni: Connessione stabile

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri il cavo ETHERLINE P CAT.5E 4X2XAWG24/1, un prodotto di alta qualità ideale per le tue esigenze di rete. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre prestazioni eccellenti per la trasmissione dei dati. La sua costruzione a quattro coppie garantisce una connessione stabile e veloce, rendendolo perfetto per applicazioni di rete avanzate. Scegli questo cavo per assicurarti una comunicazione efficace e affidabile in ogni ambiente.

Caratteristiche tecniche

resistente ai raggi UV

isolamento filo

Poliolefina

marcatura filo

Colore

peso

62 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Altro

diametro del conduttore

0,51 mm

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

numero di fili

8

diametro esterno circa

6,3 mm

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

49,5 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 ... 50 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 ... 80 °C

ETHERLINE P CAT.5E 4X2XAWG24/1