›

ETHERLINE P CAT.5E 4X2XAWG24/1

Cod. Rexel RR2170297/50
Cod. Produttore 2170297/50
Cod. EAN 4044776376361

Informazioni principali

  • Categoria: CAT.5E
  • Conduttori: 8 fili AWG 24
  • Materiale conduttore: superficie ottimale
  • Trasmissione dati: efficiente e stabile
  • Applicazioni: reti di comunicazione
  • Affidabilità: alta qualità
  • Serie: ETHERLINE P
  • Protezione: riduce interferenze

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo ETHERLINE P CAT.5E è un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali nelle reti di comunicazione. Composto da 8 fili con dimensioni AWG 24, offre una trasmissione dati efficiente e stabile. Il conduttore è realizzato con materiali selezionati per assicurare una superficie ottimale, che contribuisce a ridurre le interferenze e migliorare la connettività. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e velocità nella trasmissione dei segnali.

Caratteristiche tecniche

resistente ai raggi UV

isolamento filo

Poliolefina

marcatura filo

Colore

peso

62 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Altro

diametro del conduttore

0,51 mm

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

numero di fili

8

diametro esterno circa

6,3 mm

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

49,5 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 ... 50 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 ... 80 °C

ETHERLINE P CAT.5E 4X2XAWG24/1