›

ETHERLINE P CAT.5E 4X2XAWG24/1

Cod. Rexel RR2170297/300
Cod. Produttore 2170297/300
Cod. EAN 4044774751221

Informazioni principali

  • Categoria: CAT.5E
  • Configurazione: 4 coppie
  • Sezione filo: AWG24/1
  • Trasmissione dati: Alta velocità
  • Resistenza: Materiali robusti
  • Protezione: Gestione interferenze
  • Applicazioni: Domestiche e professionali
  • Serie: ETHERLINE P

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri l'ETHERLINE P CAT.5E 4X2XAWG24/1, un cavo di rete di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti nelle connessioni di rete. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una trasmissione dati affidabile e veloce, perfetto per applicazioni di rete domestiche e professionali. La sua struttura a quattro coppie di fili consente una migliore gestione delle interferenze, assicurando una comunicazione chiara e stabile. Ideale per chi cerca efficienza e durabilità nelle connessioni elettriche.

Caratteristiche tecniche

resistente ai raggi UV

isolamento filo

Poliolefina

marcatura filo

Colore

peso

62 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Altro

diametro del conduttore

0,51 mm

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

numero di fili

8

diametro esterno circa

6,3 mm

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

49,5 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 ... 50 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 ... 80 °C

ETHERLINE P CAT.5E 4X2XAWG24/1