›

ETHERLINE P CAT.5E 4X2XAWG24/1

Cod. Rexel RR2170297/250
Cod. Produttore 2170297/250
Cod. EAN 4044775219256

Informazioni principali

  • Categoria: CAT.5E
  • Coppie: 4x2 conduttori
  • Sezione filo: AWG 24/1
  • Materiale: Alta qualità
  • Prestazioni: Trasmissione dati elevata
  • Applicazione: Reti di comunicazione
  • Durata: Robusto e affidabile
  • Serie: ETHERLINE P

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo ETHERLINE P CAT.5E è progettato con 4 coppie da 2 conduttori ciascuna, realizzati con fili di materiale di alta qualità e superficie specifica per garantire elevate prestazioni di trasmissione dati. Le dimensioni AWG 24/1 assicurano una conducibilità ottimale e affidabilità nelle installazioni di rete. Questo cavo è ideale per applicazioni di comunicazione che richiedono una trasmissione stabile e veloce, offrendo robustezza e durata nel tempo.

Caratteristiche tecniche

resistente ai raggi UV

isolamento filo

Poliolefina

marcatura filo

Colore

peso

62 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Altro

diametro del conduttore

0,51 mm

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

numero di fili

8

diametro esterno circa

6,3 mm

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

49,5 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 ... 50 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 ... 80 °C

ETHERLINE P CAT.5E 4X2XAWG24/1