›

ETHERLINE P CAT.5E 4X2XAWG24/1

Cod. Rexel RR2170297
Cod. Produttore 2170297
Cod. EAN 4044773120585

Informazioni principali

  • Categoria: CAT.5E
  • Coppie fili: 4X2
  • Calibro filo: AWG24/1
  • Tipo cavo: Rete Ethernet
  • Applicazione: Industriale/commerciale
  • Prestazioni: Trasmissione veloce
  • Flessibilità: Alta
  • Serie: ETHLINE P

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri l'innovativa ETHERLINE P CAT.5E 4X2XAWG24/1, un cavo di rete di alta qualità progettato per garantire prestazioni elevate nelle comunicazioni dati. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una trasmissione affidabile e veloce, rendendolo ideale per applicazioni industriali e commerciali. Il design a 4 coppie di fili garantisce una connessione stabile, mentre il calibro AWG24 assicura una grande flessibilità e facilità di installazione. Scegli ETHERLINE per un networking senza compromessi.

Caratteristiche tecniche

resistente ai raggi UV

isolamento filo

Poliolefina

marcatura filo

Colore

peso

62 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Altro

diametro del conduttore

0,51 mm

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

numero di fili

8

diametro esterno circa

6,3 mm

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

49,5 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 ... 50 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 ... 80 °C

ETHERLINE P CAT.5E 4X2XAWG24/1