›

ETHERLINE P CAT.5E 4X2XAWG24/1

Cod. Rexel RR2170297/1000
Cod. Produttore 2170297/1000
Cod. EAN 4044774751245

Informazioni principali

  • Categoria: CAT.5E
  • Configurazione: 4 coppie x 2 conduttori
  • Dimensione conduttori: AWG24/1
  • Numero fili: 8
  • Uso: Trasmissione dati
  • Materiali: Alta qualità
  • Serie: ETHERLINE P
  • Applicazione: Networking professionale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo ETHERLINE P CAT.5E è progettato per garantire elevate prestazioni nelle trasmissioni dati, con una configurazione a 4 coppie da 2 conduttori ciascuna di dimensione AWG24/1. Realizzato con materiali di alta qualità e una superficie del conduttore ottimizzata, assicura affidabilità e stabilità nelle installazioni di rete. La struttura a 8 fili offre una trasmissione efficiente e riduce le interferenze, rendendolo ideale per applicazioni di comunicazione e networking professionale.

Caratteristiche tecniche

resistente ai raggi UV

isolamento filo

Poliolefina

marcatura filo

Colore

peso

62 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Altro

diametro del conduttore

0,51 mm

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

numero di fili

8

diametro esterno circa

6,3 mm

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

49,5 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 ... 50 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 ... 80 °C

ETHERLINE P CAT.5E 4X2XAWG24/1