›

ETHERLINE MARINE FRNC FC CAT.5 2X2X

Cod. Rexel RR2170889/100
Cod. Produttore 2170889/100
Cod. EAN 4044774753249

Informazioni principali

  • Categoria: 5
  • Configurazione: 2x2 fili
  • Guaina: FRNC antincendio
  • Applicazione: marine e sicurezza
  • Protezione: contro interferenze
  • Prestazioni: trasmissioni affidabili
  • Flessibilità: elevata
  • Serie: ETHERLINE MARINE

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo Ethernet ETHERLINE MARINE FRNC FC categoria 5, progettato per applicazioni marine e ambienti con elevati requisiti di sicurezza antincendio grazie alla sua guaina FRNC. Composto da 4 fili con configurazione 2x2, garantisce trasmissioni dati affidabili e prestazioni elevate. Ideale per installazioni elettriche che richiedono resistenza, flessibilità e protezione contro le interferenze elettromagnetiche, assicurando connettività stabile in ambienti critici.

Caratteristiche tecniche

resistente ai raggi UV

marcatura filo

Colore

peso

68 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Verde

materiale del rivestimento

Altro

numero di fili

4

diametro esterno circa

6,5 mm

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

51,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

20,7 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Certificato per applicazioni a bordo

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

0 ... 50 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-25 ... 70 °C

ETHERLINE MARINE FRNC FC CAT.5 2X2X