›

ETHERLINE LAN CAT.7 S/FTP 4X2AWG23

Cod. Rexel RR2170977
Cod. Produttore 2170977
Cod. EAN 4044777771301

Informazioni principali

  • Categoria: 7
  • Schermatura: S/FTP
  • Conduttori: 4 coppie 2xAWG23
  • Applicazione: Reti avanzate
  • Protezione EMI: Alta
  • Trasmissione: Alta velocità
  • Serie: ETHERLINE
  • Uso: Installazioni professionali

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo Ethernet LAN categoria 7 con schermatura S/FTP, progettato per garantire elevate prestazioni di trasmissione dati. Composto da 8 fili suddivisi in 4 coppie da 2 conduttori AWG 23, assicura una connessione stabile e ad alta velocità ideale per reti avanzate. La struttura schermata protegge dai disturbi elettromagnetici esterni, migliorando l'affidabilità del segnale e riducendo le interferenze. Questo cavo è adatto per installazioni professionali che richiedono standard elevati di trasmissione e sicurezza nelle comunicazioni.

Caratteristiche tecniche

resistente ai raggi UV

isolamento filo

Poliolefina

marcatura filo

Colore

peso

90 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

Altro

numero di fili

8

diametro esterno circa

9,6 mm

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

78,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Polietilene (PE)

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-10 ... 50 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 ... 70 °C

ETHERLINE LAN CAT.7 S/FTP 4X2AWG23