›

ETHERLINE LAN CAT.6A 7,5 YE

Cod. Rexel RR24441428
Cod. Produttore 24441428
Cod. EAN 4056155441492

Informazioni principali

  • Categoria: 6A
  • Velocità max: 10 Gbps
  • Colore: Giallo
  • Protezione EMI: Robusta
  • Lunghezza: 7,5 m
  • Uso: Reti dati
  • Serie: ETHERLINE
  • Applicazione: Professionale/residenziale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo Ethernet LAN categoria 6A di colore giallo, progettato per garantire elevate prestazioni nelle reti dati ad alta velocità. Questo cavo è ideale per installazioni che richiedono trasmissioni stabili e affidabili, supportando velocità fino a 10 Gigabit al secondo. La sua costruzione robusta assicura una protezione efficace contro le interferenze elettromagnetiche, rendendolo perfetto per ambienti professionali e residenziali che necessitano di connessioni di rete performanti e durature.

Caratteristiche tecniche

colore del rivestimento

Giallo

categoria

6A (TIA)

ETHERLINE LAN CAT.6A 7,5 YE