›

ETHERLINE LAN CAT.6A 7,5 WH

Cod. Rexel RR24441413
Cod. Produttore 24441413
Cod. EAN 4056155441348

Informazioni principali

  • Tipo: LAN CAT.6A
  • Lunghezza: 7,5 metri
  • Colore: Bianco
  • Materiale: Resistente
  • Serie: Etherline
  • Prestazioni: Alta qualità
  • Connessione: Affidabile e veloce
  • Uso: Reti moderne

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri l'Etherline LAN CAT.6A, un cavo di rete di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti nelle comunicazioni di rete. Con una lunghezza di 7,5 metri, questo cavo è ideale per connessioni affidabili e veloci. Realizzato in materiale resistente, il suo design in colore bianco si integra perfettamente in qualsiasi ambiente. Scegli l'Etherline LAN CAT.6A per una connessione sicura e stabile, perfetta per le esigenze moderne di rete.

Caratteristiche tecniche

colore del rivestimento

Bianco

categoria

6A (TIA)

ETHERLINE LAN CAT.6A 7,5 WH