›

ETHERLINE LAN CAT.6A 7,5 RD

Cod. Rexel RR24441398
Cod. Produttore 24441398
Cod. EAN 4056155441195

Informazioni principali

  • Categoria: CAT.6A
  • Lunghezza: 7,5 m
  • Colore: Rosso
  • Tipo: Cavo LAN
  • Trasmissione dati: Alta velocità
  • Materiale: Resistente
  • Serie: ETHERLINE
  • Applicazione: Professionale/domestica

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri ETHERLINE LAN CAT.6A 7,5 RD, un cavo di rete di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali nelle applicazioni di rete. Realizzato con materiali resistenti, offre una trasmissione dati affidabile e veloce. Il design in rosso non solo è elegante ma anche facilmente riconoscibile, rendendo l'installazione semplice e intuitiva. Perfetto per ambienti professionali e domestici, questo cavo è la scelta ideale per chi cerca efficienza e stile nella connettività.

Caratteristiche tecniche

colore del rivestimento

Rosso

categoria

6A (TIA)

ETHERLINE LAN CAT.6A 7,5 RD