›

ETHERLINE LAN CAT.6A 7,5 OR

Cod. Rexel RR24441383
Cod. Produttore 24441383
Cod. EAN 4056155441041

Informazioni principali

  • Categoria: LAN CAT.6A
  • Lunghezza: 7,5 m
  • Colore: Arancione
  • Applicazione: Rete dati
  • Materiale: Durevole
  • Serie: ETHERLINE
  • Prestazioni: Alta qualità
  • Uso: Professionale e domestico

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri ETHERLINE LAN CAT.6A 7,5 OR, un cavo di rete di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Questo cavo è realizzato con materiali durevoli e offre una connessione affidabile per le tue esigenze di rete. La sua colorazione arancione non solo lo rende visibile, ma aggiunge anche un tocco di stile al tuo ambiente. Scegli ETHERLINE per una trasmissione dati veloce e stabile, ideale per applicazioni professionali e domestiche.

Caratteristiche tecniche

colore del rivestimento

Arancione

categoria

6A (TIA)

ETHERLINE LAN CAT.6A 7,5 OR