›

ETHERLINE LAN CAT.6A 7,5 GY

Cod. Rexel RR24441368
Cod. Produttore 24441368
Cod. EAN 4056155440891

Informazioni principali

  • Categoria: CAT.6A
  • Velocità trasmissione: 7,5 Gbps
  • Tipo cavo: LAN
  • Materiale: Alta qualità
  • Design: Robusto e flessibile
  • Applicazioni: Professionali e domestiche
  • Serie: ETHERLINE
  • Affidabilità: Connessione stabile

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri ETHERLINE LAN CAT.6A 7,5 GY, un cavo di rete di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti nella trasmissione dei dati. Questo cavo, realizzato con materiali di prima scelta, offre una connessione affidabile e veloce. La sua classificazione merceologica lo rende ideale per applicazioni che richiedono una banda larga elevata. Con il suo design robusto e flessibile, ETHERLINE LAN CAT.6A 7,5 GY è perfetto per ambienti professionali e domestici.

Caratteristiche tecniche

colore del rivestimento

Grigio

categoria

6A (TIA)

ETHERLINE LAN CAT.6A 7,5 GY