›

ETHERLINE LAN CAT.6A 7,5 BU

Cod. Rexel RR24441338
Cod. Produttore 24441338
Cod. EAN 4056155440594

Informazioni principali

  • Categoria: 6A
  • Lunghezza: 7,5 m
  • Colore: blu
  • Tipo: cavo LAN
  • Serie: ETHERLINE
  • Alta velocità: elevata banda
  • Costruzione: robusta
  • Applicazioni: rete avanzata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri l'ETHERLINE LAN CAT.6A 7,5 BU, un cavo di rete di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti nella trasmissione dei dati. Con una classificazione di categoria 6A, questo cavo offre una velocità e una larghezza di banda superiori, rendendolo ideale per applicazioni di rete avanzate. La robusta costruzione e il design elegante in blu assicurano non solo affidabilità ma anche un'estetica moderna. Scegli la tecnologia di connessione che fa la differenza.

Caratteristiche tecniche

colore del rivestimento

Blu

categoria

6A (TIA)

ETHERLINE LAN CAT.6A 7,5 BU