›

ETHERLINE LAN CAT.6A 7,5 BK

Cod. Rexel RR24441323
Cod. Produttore 24441323
Cod. EAN 4056155440440

Informazioni principali

  • Categoria: CAT.6A
  • Lunghezza: 7,5 m
  • Colore: nero
  • Serie: ETHERLINE LAN
  • Alta qualità: materiali selezionati
  • Prestazioni: trasmissione dati veloce
  • Uso: professionale e domestico
  • Connessione: stabile e affidabile

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri l'ETHERLINE LAN CAT.6A 7,5 BK, un cavo di rete progettato per garantire prestazioni elevate nelle trasmissioni dati. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo offre una connessione stabile e veloce, ideale per ambienti professionali e domestici. La sua colorazione nera elegante si integra perfettamente in qualsiasi setup. Scegli l'ETHERLINE LAN per una rete affidabile e performante, in grado di supportare le tue esigenze di connettività.

Caratteristiche tecniche

colore del rivestimento

Nero

categoria

6A (TIA)

ETHERLINE LAN CAT.6A 7,5 BK