›

ETHERLINE LAN CAT.6A 50,0 WH

Cod. Rexel RR24441420
Cod. Produttore 24441420
Cod. EAN 4056155441416

Informazioni principali

  • Categoria: CAT.6A
  • Lunghezza: 50,0 m
  • Colore: Bianco
  • Serie: ETHERLINE LAN
  • Tipo: Cavo di rete
  • Prestazioni: Alta qualità
  • Uso: Professionale/domestico
  • Connessione: Stabile e veloce

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri l'ETHERLINE LAN CAT.6A 50,0 WH, un cavo di rete di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti nella trasmissione dei dati. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, questo cavo offre una connessione stabile e veloce, ideale per ambienti professionali e domestici. Il colore bianco si integra facilmente in qualsiasi spazio, rendendolo una scelta estetica oltre che funzionale. Sperimenta la tecnologia di rete avanzata con l'ETHERLINE LAN CAT.6A.

Caratteristiche tecniche

colore del rivestimento

Bianco

categoria

6A (TIA)

ETHERLINE LAN CAT.6A 50,0 WH