›

ETHERLINE LAN CAT.6A 50,0 OR

Cod. Rexel RR24441390
Cod. Produttore 24441390
Cod. EAN 4056155441119

Informazioni principali

  • Categoria: CAT.6A
  • Lunghezza: 50 metri
  • Tipo cavo: LAN
  • Serie: ETHERLINE
  • Velocità: fino a 10 Gbps
  • Materiale: alta qualità
  • Uso: domestico e professionale
  • Affidabilità: eccezionale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri ETHERLINE LAN CAT.6A 50,0 OR, un cavo di rete di alta qualità progettato per garantire prestazioni superiori nella trasmissione dei dati. Questo prodotto è realizzato con materiali di prima scelta, offrendo un'affidabilità eccezionale e una velocità di connessione ottimale. Con una lunghezza di 50 metri, è perfetto per installazioni in ambienti sia domestici che professionali. Scegli ETHERLINE per una connessione stabile e veloce, ideale per soddisfare le tue esigenze di rete.

Caratteristiche tecniche

colore del rivestimento

Arancione

categoria

6A (TIA)

ETHERLINE LAN CAT.6A 50,0 OR