›

ETHERLINE LAN CAT.6A 50,0 GY

Cod. Rexel RR24441375
Cod. Produttore 24441375
Cod. EAN 4056155440969

Informazioni principali

  • Categoria: CAT.6A
  • Lunghezza: 50,0 m
  • Colore: Grigio
  • Serie: ETHERLINE LAN
  • Trasmissione: Alta velocità
  • Uso: Reti professionali
  • Materiale: Alta qualità
  • Affidabilità: Elevata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri l'ETHERLINE LAN CAT.6A 50,0 GY, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccezionali nelle reti di comunicazione. Realizzato con materiali di prima scelta, questo cavo offre una trasmissione dati affidabile e veloce. La sua costruzione robusta e il design innovativo lo rendono ideale per ambienti professionali e domestici. Scegli l'ETHERLINE LAN CAT.6A per un collegamento sicuro e performante, perfetto per tutte le tue esigenze di rete.

Caratteristiche tecniche

colore del rivestimento

Grigio

categoria

6A (TIA)

ETHERLINE LAN CAT.6A 50,0 GY