›

ETHERLINE LAN CAT.6A 50,0 GN

Cod. Rexel RR24441360
Cod. Produttore 24441360
Cod. EAN 4056155440815

Informazioni principali

  • Categoria: CAT.6A
  • Lunghezza: 50,0 m
  • Colore: Verde
  • Serie: ETHERLINE LAN
  • Tipo: Cavo di rete
  • Uso: Ethernet professionale
  • Trasmissione: Alta velocità
  • Materiali: Alta qualità

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri l'ETHERLINE LAN CAT.6A 50,0 GN, un cavo di rete di alta qualità progettato per garantire prestazioni superiori nelle connessioni Ethernet. Realizzato con materiali di prima scelta, questo cavo offre una trasmissione dati veloce e affidabile, ideale per ambienti professionali e domestici. Il suo design elegante in verde si integra perfettamente in qualsiasi spazio, mentre la classificazione merceologica assicura che soddisfi gli standard più elevati. Scegli l'affidabilità e l'efficienza con ETHERLINE LAN.

Caratteristiche tecniche

colore del rivestimento

Verde

categoria

6A (TIA)

ETHERLINE LAN CAT.6A 50,0 GN