›

ETHERLINE LAN CAT.6A 50,0 BU

Cod. Rexel RR24441345
Cod. Produttore 24441345
Cod. EAN 4056155440662

Informazioni principali

  • Categoria: 6A
  • Lunghezza: 50,0 m
  • Colore: Blu
  • Serie: ETHERLINE LAN
  • Alta velocità dati: Sì
  • Materiale resistente: Sì
  • Uso: Professionale e domestico
  • Affidabilità: Elevata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri l'ETHERLINE LAN CAT.6A 50,0 BU, un cavo di rete di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccezionali nelle connessioni di rete. Questo cavo è realizzato in materiali resistenti, assicurando durabilità e affidabilità nel tempo. Il colore blu conferisce un aspetto professionale, rendendolo ideale per ambienti aziendali e domestici. Con la sua classificazione di categoria 6A, offre velocità elevate e una trasmissione dati efficiente, perfetto per le esigenze moderne di connettività.

Caratteristiche tecniche

colore del rivestimento

Blu

categoria

6A (TIA)

ETHERLINE LAN CAT.6A 50,0 BU