›

ETHERLINE LAN CAT.6A 50,0 BK

Cod. Rexel RR24441330
Cod. Produttore 24441330
Cod. EAN 4056155440518

Informazioni principali

  • Categoria: CAT.6A
  • Lunghezza: 50,0 m
  • Colore: Nero
  • Serie: ETHERLINE
  • Applicazione: Rete LAN
  • Prestazioni: Alta velocità
  • Materiale: Resistente
  • Compatibilità: Tecnologie recenti

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri l'ETHERLINE LAN CAT.6A 50,0 BK, un cavo di rete di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti nelle applicazioni di rete. Realizzato in materiale resistente, questo cavo offre una connessione affidabile e veloce, ideale per ambienti professionali e domestici. La sua colorazione nera conferisce un aspetto elegante e discreto, mentre la classificazione CAT.6A assicura compatibilità con le più recenti tecnologie di rete. Scegli l'ETHERLINE per una connettività senza compromessi.

Caratteristiche tecniche

colore del rivestimento

Nero

categoria

6A (TIA)

ETHERLINE LAN CAT.6A 50,0 BK