›

ETHERLINE LAN CAT.6A 5,0 YE

Cod. Rexel RR24441427
Cod. Produttore 24441427
Cod. EAN 4056155441485

Informazioni principali

  • Categoria: CAT.6A
  • Lunghezza: 5,0 m
  • Colore: Giallo
  • Applicazione: Rete ad alta velocità
  • Materiale: Resistente
  • Serie: ETHERLINE LAN
  • Trasmissione: Prestazioni superiori
  • Affidabilità: Connettività veloce

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri l'ETHERLINE LAN CAT.6A 5,0 YE, un cavo di rete progettato per garantire prestazioni superiori nella trasmissione dei dati. Questo cavo di alta qualità è realizzato con materiali resistenti e offre una connettività affidabile e veloce. La colorazione gialla non solo rende il cavo facilmente riconoscibile, ma aggiunge anche un tocco di vivacità al tuo ambiente di lavoro. Ideale per applicazioni di rete ad alta velocità, l'ETHERLINE LAN CAT.6A è la scelta perfetta per chi cerca efficienza e durabilità.

Caratteristiche tecniche

colore del rivestimento

Giallo

categoria

6A (TIA)

ETHERLINE LAN CAT.6A 5,0 YE