›

ETHERLINE LAN CAT.6A 5,0 RD

Cod. Rexel RR24441397
Cod. Produttore 24441397
Cod. EAN 4056155441188

Informazioni principali

  • Categoria: CAT.6A
  • Lunghezza: 5 metri
  • Colore: Rosso
  • Trasmissione dati: Alta velocità
  • Materiale: Resistente
  • Applicazione: Rete LAN
  • Serie: ETHERLINE
  • Uso: Domestico e professionale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri ETHERLINE LAN CAT.6A 5,0 RD, un cavo di rete di alta qualità progettato per offrire prestazioni superiori. Questo prodotto è realizzato con materiali resistenti e offre una trasmissione dati affidabile e veloce. La sua lunghezza di 5 metri lo rende ideale per diverse applicazioni, garantendo una connessione stabile e veloce. Con il suo design in rosso, si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, sia domestico che professionale, senza compromettere l'estetica.

Caratteristiche tecniche

colore del rivestimento

Rosso

categoria

6A (TIA)

ETHERLINE LAN CAT.6A 5,0 RD