›

ETHERLINE LAN CAT.6A 5,0 GY

Cod. Rexel RR24441367
Cod. Produttore 24441367
Cod. EAN 4056155440884

Informazioni principali

  • Categoria: CAT.6A
  • Velocità: 5,0 Gbps
  • Colore: Grigio
  • Applicazione: Rete Ethernet
  • Materiale: Alta qualità
  • Serie: ETHERLINE LAN
  • Uso: Professionale e domestico
  • Design: Robusto

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri l'ETHERLINE LAN CAT.6A 5,0 GY, un cavo di rete di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali nelle connessioni Ethernet. Realizzato con materiali di prima scelta, questo cavo offre una trasmissione dati affidabile e veloce, ideale per ambienti professionali e domestici. Il suo design robusto e la colorazione grigia lo rendono perfetto per ogni installazione. Sperimenta la potenza della tecnologia di rete avanzata con ETHERLINE LAN CAT.6A.

Caratteristiche tecniche

colore del rivestimento

Grigio

categoria

6A (TIA)

ETHERLINE LAN CAT.6A 5,0 GY