›

ETHERLINE LAN CAT.6A 5,0 GN

Cod. Rexel RR24441352
Cod. Produttore 24441352
Cod. EAN 4056155440730

Informazioni principali

  • Categoria: LAN CAT.6A
  • Lunghezza: 5,0 m
  • Colore: Verde
  • Serie: Etherline
  • Alta velocità dati: CAT.6A
  • Materiali resistenti: Sì
  • Applicazioni: Reti comunicazione
  • Affidabilità: Elevata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri l'Etherline LAN CAT.6A 5,0 GN, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni elevate nelle reti di comunicazione. Questo cavo è realizzato con materiali resistenti e offre un'eccezionale trasmissione dei dati, rendendolo ideale per applicazioni che richiedono velocità e affidabilità. La colorazione verde non solo conferisce un aspetto moderno, ma facilita anche l'organizzazione dei cavi. Scegli l'Etherline per un collegamento sicuro e performante.

Caratteristiche tecniche

colore del rivestimento

Verde

categoria

6A (TIA)

ETHERLINE LAN CAT.6A 5,0 GN