›

ETHERLINE LAN CAT.6A 5,0 BK

Cod. Rexel RR24441322
Cod. Produttore 24441322
Cod. EAN 4056155440433

Informazioni principali

  • Categoria: CAT.6A
  • Lunghezza cavo: 5,0 m
  • Colore: Nero
  • Serie: ETHERLINE LAN
  • Trasmissione dati: Alta velocità
  • Materiali: Prima scelta
  • Applicazioni: Alta intensità
  • Connettività: Stabile e duratura

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri ETHERLINE LAN CAT.6A 5,0 BK, un cavo di rete di alta qualità progettato per garantire prestazioni elevate. Realizzato con materiali di prima scelta, questo cavo offre una trasmissione dati affidabile e veloce, ideale per applicazioni ad alta intensità. La finitura nera elegante si integra perfettamente in qualsiasi ambiente. Con ETHERLINE LAN CAT.6A, puoi contare su una connettività stabile e duratura, perfetta per le tue esigenze di rete.

Caratteristiche tecniche

colore del rivestimento

Nero

categoria

6A (TIA)

ETHERLINE LAN CAT.6A 5,0 BK