›

ETHERLINE LAN CAT.6A 40,0 WH

Cod. Rexel RR24441419
Cod. Produttore 24441419
Cod. EAN 4056155441409

Informazioni principali

  • Categoria: CAT.6A
  • Lunghezza: 40,0 m
  • Colore: Bianco
  • Serie: ETHERLINE LAN
  • Alta velocità: Supporta 10 Gbps
  • Materiali: Alta qualità
  • Applicazioni: Reti ad alte prestazioni
  • Connessione: Stabile e veloce

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri l'ETHERLINE LAN CAT.6A 40,0 WH, un cavo di rete progettato per garantire prestazioni elevate e connessioni affidabili. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è ideale per applicazioni di rete ad alta velocità. La sua struttura avanzata supporta una trasmissione dati ottimale, mentre il colore bianco si integra perfettamente in qualsiasi ambiente. Scegli l'ETHERLINE LAN CAT.6A per una connessione stabile e veloce.

Caratteristiche tecniche

colore del rivestimento

Bianco

categoria

6A (TIA)

ETHERLINE LAN CAT.6A 40,0 WH