›

ETHERLINE LAN CAT.6A 40,0 RD

Cod. Rexel RR24441404
Cod. Produttore 24441404
Cod. EAN 4056155441256

Informazioni principali

  • Categoria: CAT.6A
  • Lunghezza: 40,0 m
  • Colore: Rosso
  • Serie: ETHERLINE LAN
  • Prestazioni: Alta velocità
  • Uso: Reti avanzate
  • Materiale: Alta qualità
  • Connessione: Stabile e veloce

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri l'ETHERLINE LAN CAT.6A 40,0 RD, un cavo di rete progettato per garantire prestazioni elevate e affidabilità nel trasferimento dei dati. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo offre una connessione stabile e veloce, ideale per applicazioni di rete avanzate. Il colore rosso non solo conferisce un aspetto distintivo, ma facilita anche l'identificazione nel cablaggio. Scegli l'ETHERLINE LAN per una rete efficiente e performante.

Caratteristiche tecniche

colore del rivestimento

Rosso

categoria

6A (TIA)

ETHERLINE LAN CAT.6A 40,0 RD