›

ETHERLINE LAN CAT.6A 40,0 GY

Cod. Rexel RR24441374
Cod. Produttore 24441374
Cod. EAN 4056155440952

Informazioni principali

  • Categoria: CAT.6A
  • Lunghezza: 40,0 m
  • Colore: Grigio
  • Serie: ETHERLINE
  • Applicazione: Rete LAN
  • Trasmissione: Alta velocità
  • Materiale: Resistente
  • Uso: Professionale/domestico

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri l'ETHERLINE LAN CAT.6A 40,0 GY, un cavo di rete di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti nelle applicazioni di rete. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una trasmissione dati rapida e affidabile, rendendolo ideale per ambienti professionali e domestici. La sua colorazione grigia si integra facilmente in qualsiasi ambiente, mentre la classificazione merceologica assicura standard elevati per l'uso. Scegli ETHERLINE per una connettività senza compromessi.

Caratteristiche tecniche

colore del rivestimento

Grigio

categoria

6A (TIA)

ETHERLINE LAN CAT.6A 40,0 GY