›

ETHERLINE LAN CAT.6A 40,0 GN

Cod. Rexel RR24441359
Cod. Produttore 24441359
Cod. EAN 4056155440808

Informazioni principali

  • Categoria: CAT.6A
  • Lunghezza cavo: 40,0 m
  • Colore: Verde
  • Applicazione: Reti ad alta velocità
  • Materiali: Premium
  • Serie: ETHERLINE LAN
  • Trasmissione dati: Affidabile
  • Uso: Professionale e domestico

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri l'ETHERLINE LAN CAT.6A 40,0 GN, un cavo di rete di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato con materiali premium, questo cavo offre una trasmissione dati rapida e affidabile, ideale per applicazioni di rete ad alta velocità. Il suo design robusto e la colorazione verde lo rendono perfetto per ambienti professionali e domestici. Scegli l'ETHERLINE LAN CAT.6A per una connessione senza compromessi e una rete sempre performante.

Caratteristiche tecniche

colore del rivestimento

Verde

categoria

6A (TIA)

ETHERLINE LAN CAT.6A 40,0 GN