›

ETHERLINE LAN CAT.6A 40,0 BU

Cod. Rexel RR24441344
Cod. Produttore 24441344
Cod. EAN 4056155440655

Informazioni principali

  • Categoria: CAT.6A
  • Lunghezza: 40,0 m
  • Colore: Blu
  • Serie: ETHERLINE
  • Velocità trasmissione: Alta
  • Materiale: Resistente
  • Applicazioni: Reti professionali
  • Organizzazione: Facile

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri l'ETHERLINE LAN CAT.6A 40,0 BU, un cavo di rete di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo è ideale per applicazioni di rete ad alta velocità. La sua classificazione CAT.6A assicura una trasmissione dati affidabile e veloce, perfetta per ambienti professionali e domestici. Il colore blu non solo conferisce un aspetto elegante, ma facilita anche l'organizzazione dei cavi. Scegli l'ETHERLINE per una connettività senza compromessi.

Caratteristiche tecniche

colore del rivestimento

Blu

categoria

6A (TIA)

ETHERLINE LAN CAT.6A 40,0 BU