›

ETHERLINE LAN CAT.6A 40,0 BK

Cod. Rexel RR24441329
Cod. Produttore 24441329
Cod. EAN 4056155440501

Informazioni principali

  • Categoria: CAT.6A
  • Lunghezza: 40 metri
  • Colore: Nero
  • Serie: ETHERLINE
  • Prestazioni: Alta velocità
  • Uso: Rete LAN
  • Materiali: Alta qualità
  • Connettività: Stabile e affidabile

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri ETHERLINE LAN CAT.6A 40,0 BK, un cavo di rete progettato per garantire prestazioni elevate e una connettività stabile. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è ideale per applicazioni di rete ad alta velocità. La sua lunghezza di 40 metri offre flessibilità nell'installazione, mentre il colore nero si integra perfettamente in qualsiasi ambiente. Scegli ETHERLINE per una connessione affidabile e duratura.

Caratteristiche tecniche

colore del rivestimento

Nero

categoria

6A (TIA)

ETHERLINE LAN CAT.6A 40,0 BK