›

ETHERLINE LAN CAT.6A 30,0 WH

Cod. Rexel RR24441418
Cod. Produttore 24441418
Cod. EAN 4056155441393

Informazioni principali

  • Categoria: CAT.6A
  • Lunghezza cavo: 30,0 m
  • Colore: Bianco
  • Serie: ETHERLINE
  • Uso: Rete LAN
  • Prestazioni: Alta velocità
  • Materiale: Resistente
  • Compatibilità: Standard moderni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri l'ETHERLINE LAN CAT.6A 30,0 WH, un cavo di rete di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti nella trasmissione dei dati. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una connessione stabile e veloce, ideale per ambienti professionali e domestici. La sua colorazione bianca si integra facilmente in qualsiasi spazio, mentre la classificazione CAT.6A assicura compatibilità con le più recenti tecnologie di rete. Scegli l'affidabilità dell'ETHERLINE per le tue esigenze di connettività.

Caratteristiche tecniche

colore del rivestimento

Bianco

categoria

6A (TIA)

ETHERLINE LAN CAT.6A 30,0 WH