›

ETHERLINE LAN CAT.6A 30,0 RD

Cod. Rexel RR24441403
Cod. Produttore 24441403
Cod. EAN 4056155441249

Informazioni principali

  • Categoria: CAT.6A
  • Lunghezza: 30 metri
  • Colore: Rosso
  • Applicazione: Reti avanzate
  • Materiale: Alta qualità
  • Serie: ETHERLINE
  • Prestazioni: Connessioni stabili
  • Uso: Professionale e domestico

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri l'ETHERLINE LAN CAT.6A 30,0 RD, un prodotto di alta qualità progettato per garantire connessioni di rete stabili e veloci. Questo cavo è realizzato con materiali resistenti, offrendo prestazioni eccellenti per applicazioni di rete avanzate. Con una lunghezza di 30 metri, è ideale per ambienti professionali e domestici. Il colore rosso non solo aggiunge un tocco di stile, ma rende anche il cavo facilmente identificabile. Scegli l'ETHERLINE per una rete affidabile e performante.

Caratteristiche tecniche

colore del rivestimento

Rosso

categoria

6A (TIA)

ETHERLINE LAN CAT.6A 30,0 RD