›

ETHERLINE LAN CAT.6A 30,0 GY

Cod. Rexel RR24441373
Cod. Produttore 24441373
Cod. EAN 4056155440945

Informazioni principali

  • Categoria: CAT.6A
  • Lunghezza cavo: 30,0 m
  • Colore: Grigio
  • Applicazione: Rete ad alta velocità
  • Materiale: Resistente
  • Classificazione: 040803
  • Serie: ETHERLINE
  • Prestazioni: Trasmissione dati superiore

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri il cavo ETHERLINE LAN CAT.6A 30,0 GY, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni superiori nella trasmissione dei dati. Realizzato in materiale resistente, questo cavo è ideale per applicazioni di rete ad alta velocità. La sua colorazione grigia si integra perfettamente in qualsiasi ambiente. Con una classificazione merceologica di 040803, il cavo ETHERLINE è la scelta perfetta per chi cerca affidabilità e efficienza nelle connessioni di rete.

Caratteristiche tecniche

colore del rivestimento

Grigio

categoria

6A (TIA)

ETHERLINE LAN CAT.6A 30,0 GY