›

ETHERLINE LAN CAT.6A 30,0 GN

Cod. Rexel RR24441358
Cod. Produttore 24441358
Cod. EAN 4056155440792

Informazioni principali

  • Categoria: CAT.6A
  • Lunghezza: 30,0 m
  • Colore: Verde
  • Serie: ETHERLINE
  • Tipo: Cavo LAN
  • Prestazioni: Alta qualità
  • Utilizzo: Rete stabile e veloce
  • Ambiente: Ufficio e domestico

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri l'ETHERLINE LAN CAT.6A 30,0 GN, un cavo di rete di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti nella trasmissione dei dati. Realizzato con materiali di prima scelta, questo cavo offre una connessione stabile e veloce, ideale per ambienti di lavoro e domestici. Il suo design in un elegante colore verde non solo è funzionale, ma si integra perfettamente in qualsiasi spazio. Scegli ETHERLINE per una rete affidabile e performante.

Caratteristiche tecniche

colore del rivestimento

Verde

categoria

6A (TIA)

ETHERLINE LAN CAT.6A 30,0 GN