›

ETHERLINE LAN CAT.6A 30,0 BK

Cod. Rexel RR24441328
Cod. Produttore 24441328
Cod. EAN 4056155440495

Informazioni principali

  • Categoria: CAT.6A
  • Lunghezza: 30,0 m
  • Colore: nero
  • Materiale: resistente
  • Velocità trasmissione: alta
  • Applicazioni: rete avanzata
  • Serie: ETHERLINE
  • Design: elegante

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri ETHERLINE LAN CAT.6A 30,0 BK, un cavo di rete di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccezionali. Questo prodotto, realizzato in materiale resistente, offre un'eccellente trasmissione dei dati, rendendolo ideale per applicazioni di rete avanzate. Con un design elegante in colore nero, si integra perfettamente in qualsiasi ambiente. Scegli ETHERLINE per una connessione affidabile e veloce, perfetta per le tue esigenze di rete.

Caratteristiche tecniche

colore del rivestimento

Nero

categoria

6A (TIA)

ETHERLINE LAN CAT.6A 30,0 BK