›

ETHERLINE LAN CAT.6A 3,0 YE

Cod. Rexel RR24441426
Cod. Produttore 24441426
Cod. EAN 4056155441478

Informazioni principali

  • Categoria: 6A
  • Diametro cavo: 3,0 mm
  • Colore rivestimento: Giallo
  • Trasmissione: Alta velocità
  • Protezione: Riduzione interferenze
  • Uso: Reti dati professionali
  • Serie: ETHERLINE LAN
  • Resistenza: Usura elevata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo ETHERLINE LAN CAT.6A da 3,0 mm di diametro è progettato per garantire elevate prestazioni nelle reti di comunicazione dati. Grazie alla categoria 6A, assicura una trasmissione ad alta velocità e una riduzione delle interferenze, ideale per ambienti con esigenze di connettività avanzate. Il rivestimento di colore giallo conferisce una facile identificazione e resistenza all'usura, rendendo questo cavo una scelta affidabile per installazioni elettriche e di rete professionali.

Caratteristiche tecniche

colore del rivestimento

Giallo

categoria

6A (TIA)

ETHERLINE LAN CAT.6A 3,0 YE