›

ETHERLINE LAN CAT.6A 3,0 WH

Cod. Rexel RR24441411
Cod. Produttore 24441411
Cod. EAN 4056155441324

Informazioni principali

  • Categoria: LAN CAT.6A
  • Lunghezza: 3,0 m
  • Colore: Bianco
  • Serie: ETHERLINE
  • Materiali: Premium
  • Uso: Professionale/Domestico
  • Prestazioni: Alta velocità
  • Affidabilità: Elevata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri l'ETHERLINE LAN CAT.6A 3,0 WH, un cavo di rete di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti nella trasmissione dati. Realizzato con materiali premium, questo cavo offre una connettività affidabile e veloce, ideale per ambienti professionali e domestici. Il colore bianco si integra perfettamente in qualsiasi spazio, mantenendo un aspetto ordinato. Scegli l'ETHERLINE per una rete senza compromessi, con una classificazione merceologica di alta affidabilità.

Caratteristiche tecniche

colore del rivestimento

Bianco

categoria

6A (TIA)

ETHERLINE LAN CAT.6A 3,0 WH