›

ETHERLINE LAN CAT.6A 3,0 RD

Cod. Rexel RR24441396
Cod. Produttore 24441396
Cod. EAN 4056155441171

Informazioni principali

  • Categoria: CAT.6A
  • Lunghezza: 3,0 m
  • Colore: Rosso
  • Trasmissione dati: Alta velocità
  • Protezione: Contro interferenze
  • Materiali: Prima scelta
  • Serie: ETHERLINE LAN
  • Applicazioni: Reti affidabili

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri l'ETHERLINE LAN CAT.6A 3,0 RD, un cavo di rete di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti nelle applicazioni di rete. Questo cavo, di colore rosso, è ideale per connessioni ad alta velocità e supporta le più recenti tecnologie di comunicazione. Realizzato con materiali di prima scelta, l'ETHERLINE LAN CAT.6A offre una trasmissione dati affidabile e una protezione efficace contro le interferenze. Un'ottima scelta per chi cerca efficienza e durevolezza nelle proprie reti.

Caratteristiche tecniche

colore del rivestimento

Rosso

categoria

6A (TIA)

ETHERLINE LAN CAT.6A 3,0 RD