›

ETHERLINE LAN CAT.6A 3,0 OR

Cod. Rexel RR24441381
Cod. Produttore 24441381
Cod. EAN 4056155441027

Informazioni principali

  • Categoria: CAT.6A
  • Lunghezza: 3,0 m
  • Applicazione: Rete LAN
  • Trasmissione: Alta velocità
  • Costruzione: Robusta e flessibile
  • Installazione: Facile
  • Serie: ETHERLINE
  • Ambiente: Professionale/domestico

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri l'ETHERLINE LAN CAT.6A 3,0 OR, un cavo di rete di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali nelle applicazioni di rete. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una trasmissione dati veloce e affidabile, rendendolo ideale per ambienti professionali e domestici. La sua costruzione robusta e il design flessibile facilitano l'installazione e l'integrazione in qualsiasi sistema di cablaggio. Scegli l'ETHERLINE LAN CAT.6A 3,0 OR per una connettività superiore.

Caratteristiche tecniche

colore del rivestimento

Arancione

categoria

6A (TIA)

ETHERLINE LAN CAT.6A 3,0 OR