›

ETHERLINE LAN CAT.6A 3,0 GY

Cod. Rexel RR24441366
Cod. Produttore 24441366
Cod. EAN 4056155440877

Informazioni principali

  • Categoria: CAT.6A
  • Lunghezza cavo: 3,0 m
  • Colore: Grigio
  • Serie: ETHERLINE
  • Alta protezione interferenze
  • Trasmissione dati veloce
  • Design flessibile
  • Uso: domestico/professionale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri l'ETHERLINE LAN CAT.6A 3,0 GY, un cavo di rete di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti nella trasmissione dei dati. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre un'ottima protezione contro le interferenze e una connettività stabile e veloce. Il suo design flessibile e la colorazione grigia lo rendono adatto a diverse applicazioni, sia in ambito domestico che professionale. Scegli ETHERLINE per una rete affidabile e performante.

Caratteristiche tecniche

colore del rivestimento

Grigio

categoria

6A (TIA)

ETHERLINE LAN CAT.6A 3,0 GY
€ 9,42 x 1 pz.
(pz.)