›

ETHERLINE LAN CAT.6A 3,0 BU

Cod. Rexel RR24441336
Cod. Produttore 24441336
Cod. EAN 4056155440570

Informazioni principali

  • Categoria: CAT.6A
  • Lunghezza: 3,0 metri
  • Colore: Blu
  • Trasmissione: Alta velocità
  • Protezione: Riduzione interferenze
  • Applicazione: Reti dati
  • Serie: ETHERLINE LAN
  • Uso: Professionale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo ETHERLINE LAN CAT.6A da 3,0 metri di colore blu è progettato per garantire elevate prestazioni nelle reti di comunicazione dati. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una trasmissione stabile e veloce dei segnali, ideale per ambienti che richiedono connettività affidabile e ad alta velocità. Questo cavo è perfetto per installazioni di rete che necessitano di standard CAT.6A, offrendo una maggiore capacità di banda e una riduzione delle interferenze rispetto alle categorie precedenti. La sua struttura robusta e il rivestimento resistente lo rendono adatto anche per usi professionali in ambito elettrico e tecnologico.

Caratteristiche tecniche

colore del rivestimento

Blu

categoria

6A (TIA)

ETHERLINE LAN CAT.6A 3,0 BU