›

ETHERLINE LAN CAT.6A 3,0 BK

Cod. Rexel RR24441321
Cod. Produttore 24441321
Cod. EAN 4056155440426

Informazioni principali

  • Categoria: CAT.6A
  • Lunghezza cavo: 3,0 m
  • Colore: Nero
  • Velocità dati: fino a 10 Gbps
  • Applicazione: Reti avanzate
  • Materiale: resistente
  • Serie: ETHERLINE
  • Affidabilità: alta

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri l'ETHERLINE LAN CAT.6A 3,0 BK, un cavo di rete di alta qualità progettato per garantire prestazioni elevate nella trasmissione dei dati. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre un'eccezionale velocità e affidabilità, ideale per applicazioni di rete avanzate. Il colore nero conferisce un aspetto elegante e discreto, perfetto per qualsiasi ambiente. Scegli ETHERLINE per una connessione stabile e performante, fondamentale per le tue esigenze di rete.

Caratteristiche tecniche

colore del rivestimento

Nero

categoria

6A (TIA)

ETHERLINE LAN CAT.6A 3,0 BK