›

ETHERLINE LAN CAT.6A 25,0 WH

Cod. Rexel RR24441417
Cod. Produttore 24441417
Cod. EAN 4056155441386

Informazioni principali

  • Categoria: 6A
  • Lunghezza: 25,0 m
  • Colore: Bianco
  • Serie: ETHERLINE
  • Uso: Rete LAN
  • Alta velocità: Trasmissione dati
  • Materiali: Alta qualità
  • Ambienti: Professionali/domestici

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri ETHERLINE LAN CAT.6A 25,0 WH, un cavo di rete progettato per garantire prestazioni elevate nelle connessioni di rete. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo offre una trasmissione dati affidabile e veloce, ideale per ambienti professionali e domestici. Il suo design elegante in bianco si integra perfettamente in qualsiasi spazio, mentre la categoria 6A assicura compatibilità con le tecnologie più avanzate. Scegli ETHERLINE per una connettività senza compromessi.

Caratteristiche tecniche

colore del rivestimento

Bianco

categoria

6A (TIA)

ETHERLINE LAN CAT.6A 25,0 WH