›

ETHERLINE LAN CAT.6A 25,0 RD

Cod. Rexel RR24441402
Cod. Produttore 24441402
Cod. EAN 4056155441232

Informazioni principali

  • Categoria: CAT.6A
  • Lunghezza: 25,0 m
  • Colore: Rosso
  • Serie: ETHERLINE
  • Uso: Reti professionali
  • Trasmissione: Alta velocità
  • Materiale: Durevole
  • Identificazione: Facile impianti

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri l'ETHERLINE LAN CAT.6A 25,0 RD, un cavo di rete di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti nelle applicazioni di rete. Realizzato con materiali durevoli, questo cavo offre una trasmissione dati affidabile e veloce, ideale per ambienti professionali. Il suo design in colore rosso non solo è accattivante, ma facilita anche l'identificazione in impianti complessi. Scegli l'ETHERLINE per una connessione stabile e performante.

Caratteristiche tecniche

colore del rivestimento

Rosso

categoria

6A (TIA)

ETHERLINE LAN CAT.6A 25,0 RD