›

ETHERLINE LAN CAT.6A 25,0 GY

Cod. Rexel RR24441372
Cod. Produttore 24441372
Cod. EAN 4056155440938

Informazioni principali

  • Categoria: CAT.6A
  • Lunghezza: 25,0 m
  • Colore: Grigio
  • Serie: ETHERLINE LAN
  • Velocità trasmissione: 25 Gbps
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Rete ad alte prestazioni
  • Durabilità: Resistente e robusto

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Presentiamo ETHERLINE LAN CAT.6A 25,0 GY, un cavo di rete di alta qualità progettato per garantire prestazioni elevate nelle applicazioni di rete. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, questo cavo offre una trasmissione dati affidabile e veloce. La sua colorazione grigia si integra perfettamente in ogni ambiente. Ideale per chi cerca un prodotto che unisca efficienza e robustezza, ETHERLINE LAN CAT.6A è la scelta perfetta per le esigenze di connettività moderne.

Caratteristiche tecniche

colore del rivestimento

Grigio

categoria

6A (TIA)

ETHERLINE LAN CAT.6A 25,0 GY